曜日別特売

CHEVROLET FDB20L

CHEVROLET FDB20L - ミムゴCHEVROLET FDB20L - ミムゴCHEVROLET FDB20L - ミムゴCHEVROLET FDB20L - ミムゴCHEVROLET FDB20L - ミムゴCHEVROLET FDB20L - ミムゴCHEVROLET FDB20L - ミムゴCHEVROLET FDB20L - ミムゴ

シボレーはゼネラルモーターズ(GM)のブランドで略称は(シェビー)。
近代的なデザインが愛され、長きにわたりアメリカNo.1ブランドに君臨しています。
カスタマイズできる、便利なフロントキャリア付きの20インチ折畳みサイクル。

用途通勤、通学、買い物などの移動などの街乗りに。仕様折畳みフレーム・シングルギア・フロントキャリア材質スチールフレームブレーキ前輪:キャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ質量(kg)約15マットブラックタイプ折畳みタイヤサイズ20インチ(20×1.75)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)154×56×90適応身長(cm)140~折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)83×56×82サドルの高さ(mm)720~860ギア数シングルギア内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44035594MG-CV20L
50,000
40,980
45,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする