塩化チオニルリチウム電池は、従来の有機化合物を部分的に用いる電池の代わりに無機材料でつくられていますので、はるかに長期にわたり使用できる画期的な電池です。
低自己放電率(年間約1%、室温保管10年間使用可能)
3.6Vの高電圧
フラットな放電特性
高エネルギー密度
広い使用温度範囲
優れた長期信頼性
強いパルス電流の放電可能。放電後の電圧復帰が早い。



電池切れが疑われたためセンサーを開けるとsaftのLSがはまっていました。
今回はこの商品を選択。
スグ届いたし、交換の結果、問題なく反応するようになったのでgoodです。