ダストボックス2D

ダストボックス2D - 東谷ダストボックス2D - 東谷ダストボックス2D - 東谷ダストボックス2D - 東谷ダストボックス2D - 東谷ダストボックス2D - 東谷ダストボックス2D - 東谷ダストボックス2D - 東谷

上下2段に分別できる、スッキリスリムサイズのダストボックスです。
横幅21cmのスリムタイプなので、キッチン周りや洗面所などの隙間にスッキリ収まるサイズです。
上段はフラップ扉式、下段はフットペダル式なので、なかのゴミが見えることもありません。
ボックスを本体から取り外すことができるので、汚れた時は本体からサッと外してきれいにお掃除でき、とっても衛生的です。

用途ゴミの収集に。材質ポリプロピレンホワイトタイプ組立必要容量(L)20※1段あたり10L寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21×37×80内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44036328LFS-932WH
オープン
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする