曜日別特売

ダストボックス3D

ダストボックス3D - 東谷ダストボックス3D - 東谷ダストボックス3D - 東谷ダストボックス3D - 東谷ダストボックス3D - 東谷ダストボックス3D - 東谷ダストボックス3D - 東谷ダストボックス3D - 東谷

日本国内のメーカーにて製造された、機能と品質を考慮して作られたダストボックスです。
厚めの樹脂を使用して作られた耐久性のある仕様です。
紫外線に強い樹脂を使用しているので、屋内だけでなく倉庫や屋外でも使用できます。
ダウンロック式を採用しているので、フタと本体をしっかりロックできます。
屋外での使用でもフタが飛ばされることもなく安心です。

用途ゴミの収集に。材質ポリプロピレンホワイトタイプ組立必要容量(L)30※1段あたり10L寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21×37×118内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44036337LFS-932WH
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする