曜日別特売

スリムコンテナ 20

スリムコンテナ 20 - 東谷スリムコンテナ 20 - 東谷スリムコンテナ 20 - 東谷スリムコンテナ 20 - 東谷スリムコンテナ 20 - 東谷スリムコンテナ 20 - 東谷スリムコンテナ 20 - 東谷スリムコンテナ 20 - 東谷

LFS-846・847:横への連結が可能となっているので、ゴミ分別の為に複数購入しても横連結で1箇所にまとめて設置しておけます。
LFS-846/上側、LFS-847/下側:『スリム コンテナ20』の大きな特徴は、【縦連結】が可能というところです。
袋止めにもこだわりをプラス。片側に5箇所のT字フックを装備しているので、小さな袋も装着可能です。
前後に小さな袋を付けることも可能なので、1つのゴミ箱で2つに分別できる便利な使い方もできます。
底面に【隠しキャスター】を標準装備しています。
LFS-846のフタの裏には「パッキン」が付いているので臭い漏れ防止に役立ちます。
上下にスタッキング(縦連結)した際、上段になるLFS-846は上からの押さえが無いので「パッキン」があると安心してお使いいただけます。

用途ゴミの収集に。材質ポリプロピレン形状角形タイプ完成品(組立不要)容量(L)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20.3×38.4×43フタの種類かぶせ式内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44036389LFS-846GYグレー
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44036407LFS-846GRグリーン
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44036416LFS-846NVネイビー
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44036398LFS-846BEベージュ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする