ペールカン60L

ペールカン60L - 東谷ペールカン60L - 東谷ペールカン60L - 東谷ペールカン60L - 東谷ペールカン60L - 東谷ペールカン60L - 東谷ペールカン60L - 東谷ペールカン60L - 東谷

最大の特徴は『衝撃に強く復元力に優れている』ところです。
ポリエチレン製なので、柔軟性があり強い力で押しても復元してくるのが特徴です。
取っ手がそのままロック機能も備えているので、取り扱いも簡単です。
持ち運ぶ時はロックが掛かった状態になるので、中の物もこぼれることがなく安心です。
フタの片側には『カバーセイバー』付きで、作業中にフタが飛んでしまったり、うっかり置き忘れてしまったり、なんていうこともありません。
「どうしても一時的にフタを外しておきたい」という時も大丈夫です。
カバーセイバーも柔軟性のある素材で出来ているので、軽く折り曲げてもらえれば取っ手から外すことが可能です。
60Lと大容量のペールカンで、ガーデン作業はもちろん、アウトドア・キャンプでのタフなゴミ箱としても大活躍します。
3年保証付き&日本製なので、安心してお使い頂ける高品質トラッシュカンです。
保証期間中に、ゴミ容器として正常なご使用状態で万一割れ、破損が生じましたらお取り換えいたします。

用途ゴミの収集に。材質ポリエチレン、スチール形状角形タイプ完成品(組立不要)容量(L)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×55.4×62.2フタの種類かぶせ式内容量1台
注意
※3年保証はゴミ容器として正常なご使用状態が対象となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44036495LFS-937GYグレー
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44036504LFS-937SBEサンドベージュ
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44036520LFS-937GRグリーン
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44036529LFS-937BKブラック
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする