曜日別特売

ワンハンドトラッシュカン45L

ワンハンドトラッシュカン45L - 東谷ワンハンドトラッシュカン45L - 東谷ワンハンドトラッシュカン45L - 東谷ワンハンドトラッシュカン45L - 東谷ワンハンドトラッシュカン45L - 東谷ワンハンドトラッシュカン45L - 東谷ワンハンドトラッシュカン45L - 東谷ワンハンドトラッシュカン45L - 東谷

45Lのコンテナ型大容量ダストボックスです。
蓋には取っ手が付いているので開閉もラクラクです。
両サイドに連結用のジョイントが付いているので、横に並べて使う時もゴミ箱がバラバラにならず快適です。
袋止め突起を穴に入れて固定すれば、袋がズレ落ちてしまう心配もありません。
複数のダストボックスを色分けして使用する”ゴミ分別”以外にも、ダストボックス単体で分別を行なうことが可能です。
コンビニやスーパーのレジ袋を対角線上に設置することでゴミ袋としてリサイクル使用することだって可能です。
使いやすくデザイン性の高い大容量のダストボックスです。

用途ゴミの収集に。材質ポリプロピレン形状角形タイプ完成品(組立不要)容量(L)45寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.1×45×57.5フタの種類かぶせ式内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44036538LFS-845GYグレー
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44036547LFS-845BEベージュ
オープン
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44036556LFS-845GRグリーン
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44036565LFS-845NVネイビー
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする