コンパクトな設計で使いやすいバタフライオープンタイプのペダルペール。
フタが左右両開きという特徴的な開き方をするので、狭い場所でもフタを全開にすることができます。
左右で開く「バタフライオープンタイプ」を採用しています。
そのためフタを開けても高さは約59cmと低く、幅も約23cmなのでとてもコンパクトです。
こちらの商品は、同じ商品同士でスタッキング可能な仕様となっています。
使わないときは積み重ねて収納することで、自宅のどこに置いてもかさばらずスッキリしたお部屋になります。
重量は約2kgと軽量なため、女性やお子様でも軽々と持ち上げることができます。
さらに、上部の両サイドには掴みやすい取っ手と、底部にはキャスターが付いているので、場所の移動もラクラクです。
開口部には取り外し可能な袋止めが取り付けられているので、ゴミ袋の脱着も簡単です。
また、ストッパーにはくぼみが付いているため、複数のゴミ袋を引っ掛けて分別することもできます。
両手が塞がっていても、脚でペダルを踏むだけで簡単にゴミを捨てることができます。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |


