スタッキングペール45L

スタッキングペール45L - 東谷スタッキングペール45L - 東谷スタッキングペール45L - 東谷スタッキングペール45L - 東谷スタッキングペール45L - 東谷スタッキングペール45L - 東谷スタッキングペール45L - 東谷スタッキングペール45L - 東谷

LFS-760(30L)とLFS-761(45L)はどちらも『スタッキング』が可能なので、上下でゴミを分別するのにとっても便利です。
内側にはバネが付いているので、ゴミを捨てた後はピタっと蓋が閉まります。
上蓋の内側に『フラップロック』が付いているので、「カチッ」と音がするまで蓋を押し上げればそのままロックされる仕様になっています。
底面には『ミニキャスター』が付いているので、ゴミを出す時などコロコロと本体を動かすことができます。
ミニキャスターは”縦方向”にも”横方向”にも取り付ける事が可能なので、置き場所に合わせて使いやすく変えることができて便利です。
トラッシュカンに必須な『袋止め』はもちろん標準装備しています。

用途ゴミの収集に。材質ポリプロピレンタイプ完成品(組立不要)容量(L)45寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×45×67フタの種類スイング式内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44036635LFS-761WHホワイト
オープン
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44036644LFS-761GRグリーン
オープン
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44036660LFS-761BRブラウン
オープン
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする