曜日別特売

簡単!見積・納品・請求書9

簡単!見積・納品・請求書9 - コーパス

インボイス対応で見積・納品・請求書などの帳票が簡単に作成できる。
会社印/社判/担当印もスキャナーから簡単に読み込める。
PDF出力が出来るのでメール添付や電子保存が可能。
個々の項目に非課税/税率/小計/コメントが指定出来る。
専用用紙が必要なく、カラー印刷も可能です。

対応OSwin適合機器日本語版 Microsoft(R)Windows(R)11/10(最新のService Packでアッデートされたもの)メモリー1GB以上(2GB以上推奨)動作環境【ディスプレイ】1024×768ドットの解像度、True Color(24ビット)以上表示可能なビデオカード・ディスプレイ、【プリンタ】 対応OSで動作可能なプリンター ※ポストスクリプトプリンターには対応していません。【スキャナ】対応OSで動作可能なスキャナー ※ネットワークで接続したスキャナーには対応していません。【その他】CD-ROMドライブハードディスク500MB内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44036906-
3,800
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCソフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする