【オーダー】オリジナルデザイン印刷 現場イメージシート700mm~3580mm(懸垂幕/横断幕/足場シート)

【オーダー】オリジナルデザイン印刷 現場イメージシート700mm~3580mm(懸垂幕/横断幕/足場シート) - 日東エルマテリアル【オーダー】オリジナルデザイン印刷 現場イメージシート700mm~3580mm(懸垂幕/横断幕/足場シート) - 日東エルマテリアル【オーダー】オリジナルデザイン印刷 現場イメージシート700mm~3580mm(懸垂幕/横断幕/足場シート) - 日東エルマテリアル【オーダー】オリジナルデザイン印刷 現場イメージシート700mm~3580mm(懸垂幕/横断幕/足場シート) - 日東エルマテリアル

従来のシンプルな文字だけの製品と違い、イメージシートはご希望のデザイン・写真・文字入れが可能で何色使用してもお値段変わらず色鮮やかな製品です。
商業施設や店舗のセール告知やお知らせとして。役所や学校の設立記念やイベントの告知、選挙のお知らせなどに。建築現場の企業PRや自社住宅の広告として、様々な用途で懸垂幕・横断幕・現場シートとして活用されています。
製品はポリエステル生地のため通気性が良く強風時のバタつきも問題ございません。またターポリン生地と比べて重さは約4分の1と軽く運搬・設置・保管も簡単になります。
周囲ロープ縫込み補強。450mmピッチでレザーのハトメ加工が施されている為強度があります。
ハトメと外せば可燃ごみとして廃棄が可能。汚れたら洗濯もできます。
ご注文後メーカーからデザイン確認依頼がございますので、そちらへご返信ください。イメージレイアウトをご確認いただいた後製作にとりかかります。

RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工内容量1枚
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より必要情報をご入力ください。
※ご注文受付後、メーカーよりご連絡いたしますので、入稿データの送付をお願いします。
※通常納期は入稿データ確定後、2~3週間前後の出荷になります。
※ご注文前のデータ確認などは一切お受けできません。ご了承ください。
※支給いただくデータの色味につきましてはモニター上の色味となるため、実際に出力する色味とは異なることをご了承ください。
※印刷の注意点:インクジェット印刷機の特性上、広範囲に色ベタで印刷し至近距離から見ると印刷面にスジが見える場合がございます。
また、ピンホール(白抜け)や色ムラ、インク飛び・キズ などが稀に目立つ場合がございますが、メーカーの検品基準として一般的なご利用での距離から現物を確認し、視認に影響がないと判断した場合は良品とさせていただいておりますので予めご了承ください。
※複数のデータをご入稿される場合は、全てのファイルを一つのフォルダに入れ圧縮してデータ転送フォームに貼付して下さい。
※データが15MB を超える場合は、外部無料データ転送サービスをご利用ください。
firestorage( ファイアーストレージ): 最大2GB
※商品の特性上、印刷開始後のキャンセルをお受けできませんので予めご了承ください。印刷前でもメーカーでデザインを作成開始した時点でキャンセル料が発生いたします。
※データ入稿に関しては関連資料をご確認ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44037125-7001050
オープン
14,980
16,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
44037134-9001350
オープン
17,980
19,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
44037150-10001500
オープン
17,980
19,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
44037159-13001950
オープン
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
44037168-17201720
オープン
20,980
23,078(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
44037177-17203580
オープン
27,980
30,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする