曜日別特売

雑用ロープ(ポリエステルスパンロープ)

雑用ロープ(ポリエステルスパンロープ) - 関西マリーン雑用ロープ(ポリエステルスパンロープ) - 関西マリーン雑用ロープ(ポリエステルスパンロープ) - 関西マリーン

耐摩耗、耐薬品にすぐれた、しなやかで柔軟、高強度の合成繊維ロープです。
伸縮の影響が少ないことから汎用性が高く、さまざまな現場で使用されています。
水に沈むため、水中(海中)でも使用できます。
さまざまな太さを取り揃えています。

用途農業、水産業、建築業、船舶業、各種荷役などひも・糸種類ロープ仕様3ツ打(3本撚り)長さ(m)200内容量1巻(200m)
注意
※荷重を越える場所でのご使用はおやめください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切断荷重(t)
直径(Φmm)
長さ(m)
質量(kg)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44038604PE/R-60.156200(1巻)4.5(1巻のサイズ)約330×約135
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
44038620PE/R-80.338200(1巻)8(1巻のサイズ)約380×約155
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
44038629PE/R-90.79200(1巻)10(1巻のサイズ)約410×約165
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
44038638PE/R-100.9510200(1巻)12.4(1巻のサイズ)約440×約185
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
44038647PE/R-121.3712200(1巻)17.8(1巻のサイズ)約420×約285
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
44038656PE/R-141.9314200(1巻)24.2(1巻のサイズ)約470×約300
オープン
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
44038665PE/R-162.3416200(1巻)31.5(1巻のサイズ)約510×約360
オープン
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
44038674PE/R-182.9218200(1巻)39.8(1巻のサイズ)約540×約390
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
44038690PE/R-203.5520200(1巻)49(1巻のサイズ)約560×約440
オープン
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
44038699PE/R-224.2422200(1巻)59.2(1巻のサイズ)約590×約460
オープン
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
44038708PE/R-244.9824200(1巻)70.4(1巻のサイズ)約650×約455
オープン
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
44038717PE/R-286.6428200(1巻)95.6(1巻のサイズ)約690×約590
オープン
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする