曜日別特売

IH卓上調理なべ

IH卓上調理なべ - エレコムIH卓上調理なべ - エレコムIH卓上調理なべ - エレコムIH卓上調理なべ - エレコムIH卓上調理なべ - エレコム

コンパクトサイズのIH卓上なべ。テーブルで簡単に鍋や煮込み料理が出来、熱々のまま食べられます。適正容量は800mlで1~2名での鍋料理や煮込み料理にピッタリです。
コトコト煮込むつぼのような温かいフォルムで毎日の暮らしに溶け込みます。
鍋の直径は約16cmと非常にコンパクトな作り。吹きこぼれにくい鍋縁構造を採用、セラミックコーティングを施し食材や調味料がこびりつきにくくお手入れも簡単です。
電源コードは着脱が簡単で安全に配慮したマグネットタイプです。
専用鍋、焼きプレート以外にもIH対応のなべやフライパンがお使いいただけます。

付属品電源コード寸法(mm)本体:幅206×奥行214(つまみ含む)×高さ69(ゴム足からトッププレート面) なべ:直径187×高さ75、ガラスふた:直径168×高さ40(ツマミ含む)、鍋固定リング:直径206×高さ57質量(kg)本体:1.2、鍋:0.44、ガラス蓋:0.36ホワイト容量(L)満水容量:0.5、適正容量:0.8電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)800プレート深鍋:アルミ合金(内側セラミック塗装、外側焼き付け塗装、底ステンレス鋼)安全装置無操作自動停止(2時間)、なべセンサー、温度センサー、電流ヒュース(15A)電源コード(m)2(マグネット着脱式)加熱方式電磁誘導方式(IH)機能火力調節:4段階 200~800W、保温有り内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44038884HAC-IH01CWH
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

テーブルで調理してそのままたべられる「HOTDISH」からおひとり様サイズのIH食卓鍋「cocotte」【エレコム公式】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする