曜日別特売

フリーカットケーブルタイ 面ファスナー

フリーカットケーブルタイ 面ファスナー - アイネックスフリーカットケーブルタイ 面ファスナー - アイネックスフリーカットケーブルタイ 面ファスナー - アイネックスフリーカットケーブルタイ 面ファスナー - アイネックス
(1件のレビュー)

ケーブルなどをまとめるための結束バンドです。
5cmごとに手で切れる仕様で、まとめたケーブルの太さに合うように長さを調節できます。
繰り返し使える、面ファスナータイプです。
柔らかい素材のため、結束したケーブルを傷つけません。
ノイズ対策: 電源線と信号線を分けて配線。
放熱対策: ケーブルをまとめて空気の流れを改善。
接触対策: ケーブルがファンの羽根へ接触することを防止。
作業性向上: メンテナンスやパーツの取り付けがスムーズに。

幅(mm)約15ブラック長さ(m)約1m内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44039390KC-015
オープン
359
395(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44039390
2024-08-13
用途: PCの整線時
電気・ガス・熱供給・水道業

商品名を見てすぐに「どの場所でも切れるのか!」と思ってしまったが、一定の長さでミシン目が存在しているものだった。とはいえ使い心地が悪いわけではない。
大量の機器整線時はコスパが少し気になる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする