曜日別特売

USB3.0-VGA変換アダプタ

USB3.0-VGA変換アダプタ - アイネックスUSB3.0-VGA変換アダプタ - アイネックスUSB3.0-VGA変換アダプタ - アイネックス

パソコンのUSB 3.0ポートからVGAポート搭載ディスプレイ/プロジェクターなどに映像を出力します。(音声は出力できません)
パソコンの映像出力と併用して、マルチディスプレイ環境が構築できます。
最大でFull HD (1920×1080)/60Hzに対応します。
画面表示は複製/拡張の両モードに対応します。
ドライバは本製品を接続するとWindows上に表示されるフォルダから簡単にインストールできます。
パソコン1台につき、本製品を4台まで接続できます。

仕様システム条件: グラフィックチップ搭載パソコン (CPU Core i5 2.8GHz、RAM 4GB 以上の環境を推奨)付属品取扱説明書ブラック規格USB 3.0規格対応電源USBバスパワーケーブル長(m)0.15対応OSWindows 10/11 (32/64bit)コネクタ形状パソコン側: USB 3.0 Standard-A オス、ディスプレイ側: VGA メス (ミニD-Sub15ピン)最大解像度1920×1080 (1080p)/60Hzケーブル長(cm)約15対応解像度1920×1080、1680×1050、1600×900、1440×900、1360×768、1280×800、1280×768、1280×720、1600×1200、1366×768、1280×1024、1280×960、1152×864、1024×768オス形状USB 3.0メス形状VGA(ミニD-Sub15ピン)変換タイプオス - メスコネクタ1USB 3.0コネクタ2VGA(ミニD-Sub15ピン)内容量1個
注意
製品は汎用品であり、全ての組み合わせにおいて動作を保証するものではありません。
[1] 本製品の表示性能/台数はCPUの性能に依存します。
VGA出力をUSBに変換はできません。
音声は出力できません。
HDCPには対応しません。地上デジタル放送などの著作権保護された映像は表示できません。
OSが起動後に画面表示されるため、BIOS設定画面などは表示できません。
パソコン本体のUSB 3.0ポートに直接接続してください。USBハブやフロントパネル延長ケーブルなどに接続している場合、正常に動作しない可能性があります。
パソコンと液晶ペンタブレットの接続には使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44039460AMC-USBVGA
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする