ディスクグラインダー(脱着式)

ディスクグラインダー(脱着式) - 京セラインダストリアルツールズディスクグラインダー(脱着式) - 京セラインダストリアルツールズディスクグラインダー(脱着式) - 京セラインダストリアルツールズディスクグラインダー(脱着式) - 京セラインダストリアルツールズディスクグラインダー(脱着式) - 京セラインダストリアルツールズディスクグラインダー(脱着式) - 京セラインダストリアルツールズディスクグラインダー(脱着式) - 京セラインダストリアルツールズディスクグラインダー(脱着式) - 京セラインダストリアルツールズ

細握り56mm径、低いギヤヘッドで狭いところも削れる低速型仕様のコードが脱着できるディスクグラインダーです(脱着式コードは別販売品です)
独自の丸形のギヤヘッドで最大切込み深さが一定します
直径56mmの細握りグリップです
スイッチがONの本体に通電中の脱着コードを誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」付です
補助ハンドル付で安定した姿勢で作業が出来ます

用途溶接面の研削・仕上げ・サビ取り、鉄・青銅・アルミ鋳物などのバリ取り・仕上げ・サビ取り、コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・タイル・鉄・ステンレスなどの切断仕様脱着式コード別販売/砥石径125mm/低速型付属品カニ目スパナ×1・補助ハンドル×1種別脱着式コードなし長さ(mm)271幅(mm)139質量(kg)1.8高さ(mm)94電流(A)8.1電源(V)単相100電圧(V)100消費電力(W)790回転数(min-1[r.p.m])9500最大出力(W)1100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)271×139×94砥石径(Φmm)125定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)1.8最大回転数(min-1[r.p.m])9500型番RG1262 コードなし研削砥石寸法(mm)(穴径)22胴径(Φmm)56握り径(Φmm)56カーボンブラシ呼び番号608LR保証期間1年間砥石取付穴径(Φmm)22回転数(min-1[回/分])9500寸法(長さ×幅×高さ)(mm)271×139×94内容量1台
取扱説明書:(1.41MB)
注意
※取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください
※研削・研磨・ワイヤブラシ研磨・仕上研磨・切断以外の作業は行わないでください
※フェイスシールド・安全ゴーグル・保護メガネ・防じんマスク・耳栓(イヤーマフ)・手袋・作業用エプロンなどの安全保護具を着用してください
※使用電源は必ず銘板に表示してある電圧で使用して下さい
※上向き(定置形)にして使用しないでください
※先端工具でコードを切断しないように注意してください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44039216RG1262 コードなし
23,800
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする