●カムアウトとビット振れを低減し快適な軽負荷作業とパワフルな打撃を実現した18V充電式インパクトドライバーです
●カムアウト低減の新機構を採用しているため十字穴ねじの締付けを行なう際に回転トルクが軽減され十字穴からドライバー(ビット)が手元に浮き上がりにくいです
●ニードルベアリングを採用しビット振れを低減したため、軸受部の摩耗が最小限に抑えられて長期間使用してもビット振れに影響を与えず狙った場所にねじを打ちやすいです
●ギヤの諸元と構造を見なおして回転時の音や振動を低減しています
●防じん・耐水に対する国際規格のIP56に適合しており、過酷な環境での使用にも耐えます
●作業に合わせて強・中・弱、テクスモードに切り替えが可能です
用途各種小ネジ・木ネジ・ボルト・ナット等の締付け・緩め付属品キャリングケース×1、電池パック(B-1850LA)×2、充電器(UBC1804L)×1、ベルトフック(本体取付)×1材質ハウジング:PA+TPE/ギヤケース:アルミ/キャリングケース:PP質量(kg)1.6(電池パック装着時)電源(V)DC18回転数(min-1[r.p.m])(強)0~3200・(中)0~2100・(弱)0~1100・(テクスモード)0~3200型番DID183L5モーターブラシレス分割コアモーターねじ締め能力(mm)(小ネジ)M4~M8・(普通ボルト)M5~M16・(高力ボルト)M5~M14寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×247.8×118.7締付能力(普通ボルト)M5~M16バッテリーリチウムイオン最大締付トルク(N・m)180バッテリー電圧(V)18トルク(N・m)180充電時間(分)80%充電(実用充電)46、満充電 54電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)5000回転数(min-1[回/分])(強)0~3200・(中)0~2100・(弱)0~1100・(テクスモード)0~3200打撃数(min-1)(強)0~3500、(中)0~3400、(弱)0~2200、(テクスモード)0~2200適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L1充電当たりの作業量(目安/ネジ締め能力):小ネジ(M8×16mm)7500本/万能ビス(米松・4.2×60mm)750本/コーススレッド(米松・4.5×90mm)400本※作業条件や電池の状態によって異なります内容量1台