インバーター発電機

インバーター発電機 - 京セラインダストリアルツールズインバーター発電機 - 京セラインダストリアルツールズインバーター発電機 - 京セラインダストリアルツールズインバーター発電機 - 京セラインダストリアルツールズインバーター発電機 - 京セラインダストリアルツールズインバーター発電機 - 京セラインダストリアルツールズインバーター発電機 - 京セラインダストリアルツールズ

持ち運びやすい18.5kgで1800Wまで使用可
出力1.8kVA
負荷に応じてエンジン回転数を制御する省エネモード
高品質な電気を供給するインバーター制御で、様々な用途に使える
連続運転使用時間 約4時間※定格出力時の値(省エネモード時は約7.4時間)
12Vバッテリーが充電できるDC出力(充電ケーブル付属)

付属品プラグレンチ ・+ドライバー、オイルジョッキ ・充電ケーブル質量(kg)18.5定格出力交流 100V-1.8kVA、直流 12V-5.0A( 12Vバッテリー充電専用)燃料タンク容量(L)3.6連続運転時間(h)3.2(定格負荷)、7.4(1/4負荷~省エネモード)寸法(長さ×幅×高さ)(mm)514×283×459グリーン購入法適合内容量1台
取扱説明書:(10.32MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44039268EGI180
170,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガソリン発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする