曜日別特売

充電式丸ノコ(18V)

充電式丸ノコ(18V) - 京セラインダストリアルツールズ充電式丸ノコ(18V) - 京セラインダストリアルツールズ充電式丸ノコ(18V) - 京セラインダストリアルツールズ充電式丸ノコ(18V) - 京セラインダストリアルツールズ充電式丸ノコ(18V) - 京セラインダストリアルツールズ充電式丸ノコ(18V) - 京セラインダストリアルツールズ充電式丸ノコ(18V) - 京セラインダストリアルツールズ充電式丸ノコ(18V) - 京セラインダストリアルツールズ

●45mmの米松が一発切断可能なハイパワーと軽量コンパクトで取り回しの良さを兼ね備えた18Vリチウムイオン電池仕様の充電式丸ノコです
●軽量コンパクトで取り回しが良いのでDIYからリフォームまで幅広く使用できます
●18V高出力缶モーター採用でハイパワーです
●替刃で流通性の高い125mmを使用しています
●低重心で本体のバランスが良いです
●刃物交換時の安全性が向上しています

用途DIYでの切断作業(2X材)、木材の切断(米松・集成材・ベニヤ板、ハードウッド)、リフォーム時の切断作業材質ハウジング:PA + TPE/ベース:鉄質量(kg)2.1(電池パック取付け時)電源(V)DC18回転数(min-1[r.p.m])3400最大切込深さ(mm)(45°時)27最大切込深さ(mm)(90°時)46電源タイプ充電式回転数(min-1[回/分])3400適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LAノコ刃直径(mm)125内容量1台
注意
※取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください
※切込深さは切断する材料の厚さに合わせて調整してください(材料の下端からノコ刃が少し見える位が目安です)
※長い材料を切断する場合は角度定規やソーガイドフェンスを利用して下さい
※ロアガードは切込み作業(プランジカット)などの特別な場合だけ手動で動作させてください
※丸ノコを置く前にロアガードがノコ刃を覆っていることを確認してください
※使用中は本体を確実に保持して下さい
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
バッテリー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44039286BW-1800 本体のみ六角棒レンチ(5mm/本体収納)×1・125mmチップソー(外径125mm×内径20mm×刃先厚1.2mm、刃数24)×1リチウムイオン※別売
19,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
44039277BW-1800L1電池パック(B-1815LA)×1・充電器(UBC1803L)×1・六角棒レンチ(5mm/本体収納)×1・125mmチップソー(外径125mm×内径20mm×刃先厚1.2mm、刃数24)×1リチウムイオン
28,300
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする