曜日別特売

充電式のこぎり(18V)

充電式のこぎり(18V) - 京セラインダストリアルツールズ充電式のこぎり(18V) - 京セラインダストリアルツールズ充電式のこぎり(18V) - 京セラインダストリアルツールズ充電式のこぎり(18V) - 京セラインダストリアルツールズ充電式のこぎり(18V) - 京セラインダストリアルツールズ充電式のこぎり(18V) - 京セラインダストリアルツールズ充電式のこぎり(18V) - 京セラインダストリアルツールズ充電式のこぎり(18V) - 京セラインダストリアルツールズ

コンセントがない場所でも使用できるコードレス
DIYから庭木の剪定、家庭から出る粗大ゴミの解体に
操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ
セーフティロックボタンを押さないとスイッチが入らない安全設計
再起動防止スイッチ採用

付属品レシプロソーブレードNo.68(木材用)、レシプロソー刃用ブレードホルダ(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体収納)質量(kg)1.5切断能力(mm)軟鋼板2.5切断能力(mm)パイプ120(塩ビ)切断能力(mm)木材40(木材)、45(庭木)バッテリー電圧(V)18ストローク量(mm)10ストローク数(min-1)0~4100寸法(長さ×幅×高さ)(mm)362×79×126内容量1台
注意
※付属品が異なります。本体のみ
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44039338BSK-1800 本体のみ
21,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする