65Wモバイルバッテリー&充電ステーション

65Wモバイルバッテリー&充電ステーション - 多摩電子65Wモバイルバッテリー&充電ステーション - 多摩電子65Wモバイルバッテリー&充電ステーション - 多摩電子65Wモバイルバッテリー&充電ステーション - 多摩電子65Wモバイルバッテリー&充電ステーション - 多摩電子65Wモバイルバッテリー&充電ステーション - 多摩電子65Wモバイルバッテリー&充電ステーション - 多摩電子65Wモバイルバッテリー&充電ステーション - 多摩電子

リン酸鉄リチウムイオン電池を採用した、安全・長寿命モバイルバッテリー

付属品ACアダプター、USB-C to Cケーブル、取扱説明書(保証書付き)、注意書ホワイト質量(g)モバイルバッテリー:約600、充電ステーション:約1830出力USB-A:5V/2.4A(自動認識)、USB-C1/USB-C2:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A、【同時】USB-C1+USB-C2=PD45W+PD20W、USB-C1+USB-A-PD45W+12W、USB-C2+USB-A=PD45W+12W、USB-C1+USB-C2+USB-A-PD45W+15W+5W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)モバイルバッテリー:70×125×70、充電ステーション:418×172×179入力USB-C1/USB-C2:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A電池セル:21700/リン酸鉄バッテリー電圧(V)3.2保証期間3年保証(2年延長保証あり ※別途、延長保証料金が発生いたします。)LEDLED1:青色、残量表示4段階(25、50、75、100%)、電源ボタン:1クリックで残量表示、機器接続時(動作時):残量表示5%以下になったら点滅動作/LED2:2色LED(青、赤)、赤:充電表示-充電時点滅(1S点灯、1S消灯)、青:充電完了-ステーションに設置時、満充電時は3分間点灯後ゆっくり明滅バッテリー容量(mAh)18000(3000×6)USBポート数バッテリー:各3(USB-A×1・USBType-C×2)接続ポート【急速充電】3hでフル充電充電可能本数6充電端子AC給電端子USB-A/USB-Cボタン仕様1回クリックで電池残量表示、 長押しで出力 (電源) OFFバッテリー容量(Wh)57.6内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44039855TLP125LFP-5S
オープン
119,500
131,450(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする