アラムインラインフィルターN

アラムインラインフィルターN - アラムアラムインラインフィルターN - アラムアラムインラインフィルターN - アラムアラムインラインフィルターN - アラムアラムインラインフィルターN - アラムアラムインラインフィルターN - アラムアラムインラインフィルターN - アラム
(1件のレビュー)

本体部は幅が約8mm、直径が約20mm、ケースの厚みは約7.7mmとコンパクトな大きさです。
従来のアラムインラインフィルターよりも外観の寸法をコンパクトに再設計し、液体の流量や耐圧性を向上させています。
RoHS規制、REACH規制に適合しています。

用途チューブ間に取り付けることにより、簡単に流体内の固形物(ゴミや異物)を止めることができます。材質(本体)PPRoHS指令(10物質対応)対応最大圧力(kPa)400材質(メッシュ)SUS316内容量1袋(10個)
注意
※材質とメッシュの選定に関しては、薬品、温度等の条件でご選定ください。
※フィルターの汚れを外観から目視できないので、定期的な交換をお勧め致します。
※目詰まりした状態で使用を続けないで下さい。※落下させたり衝撃を与えると損傷するおそれがあります。
全12種類を絞り込む
全長(mm)
型番
使用チューブ内径(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
径(Φ)
最大径(Φ)
型番
使用チューブ内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
440398643801-0132.5接続部先端:3.2、接続部内径:1.9本体:19.5、接続部最大:4.5NIF32M503
1,500
1,498
1,648(税込)
当日出荷
440398803801-0240.5接続部先端:4.8、接続部内径:3.2本体:19.5、接続部最大:6.3NIF48M505
1,600
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
440398893801-0340.5接続部先端:6.3、接続部内径:3.8本体:19.5、接続部最大:8.9NIF63M506
1,600
1,598
1,758(税込)
当日出荷
440398983801-0447.7接続部先端:9.5、接続部内径:6本体:19.5、接続部最大:11.8NIF95M509
1,700
1,698
1,868(税込)
当日出荷
440399073802-0132.5接続部先端:3.2、接続部内径:1.9本体:19.5、接続部最大:4.5NIF32M1003
1,500
1,498
1,648(税込)
当日出荷
440399163802-0240.5接続部先端:4.8、接続部内径:3.2本体:19.5、接続部最大:6.3NIF48M1005
1,600
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
440399253802-0340.5接続部先端:6.3、接続部内径:3.8本体:19.5、接続部最大:8.9NIF63M1006
1,600
1,598
1,758(税込)
当日出荷
440399343802-0447.7接続部先端:9.5、接続部内径:6本体:19.5、接続部最大:11.8NIF95M1009
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
440399503803-0132.5接続部先端:3.2、接続部内径:1.9本体:19.5、接続部最大:4.5NIF32M2003
1,500
1,498
1,648(税込)
当日出荷
440399593803-0240.5接続部先端:4.8、接続部内径:3.2本体:19.5、接続部最大:6.3NIF48M2005
1,600
1,598
1,758(税込)
当日出荷
440399683803-0340.5接続部先端:6.3、接続部内径:3.8本体:19.5、接続部最大:8.9NIF63M2006
1,600
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
440399773803-0447.7接続部先端:9.5、接続部内径:6本体:19.5、接続部最大:11.8NIF95M2009
1,700
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-07
用途: 車両に取り付けたバキュームメーターからエンジンへの障害防止
建設業・工事業

バキュームメーターにアラムインラインフィルターを経由させましたが、負圧圧の表示に変化はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする