曜日別特売

ヘリ型ドローン Bo105 INCR RTFセット

ヘリ型ドローン Bo105 INCR RTFセット - GFORCEヘリ型ドローン Bo105 INCR RTFセット - GFORCEヘリ型ドローン Bo105 INCR RTFセット - GFORCEヘリ型ドローン Bo105 INCR RTFセット - GFORCE

改正航空法対象外、機体登録不要、リモートID搭載不要、100g未満のため、どこでも手軽に飛ばせる模型航空機。
軍用からドクターヘリまで、多用途に活躍した双発ヘリコプターBo105を1/48スケールで再現。
ボタンひとつで
誰でも簡単ホバリング。機体周辺の気圧を検知して自動で一定の高度を維持する気圧センサを搭載。離陸・着陸もワンキー操作で行えるので、R/Cヘリ未経験の方でも難しいスロットルワーク無しに簡単にホバリングする事ができます。

セット内容Bo105 INCR本体、2.4GHz 4ch送信機、飛行用Li-Poバッテリー、工具(プラスドライバー・六角レンチ)、予備パーツ(ローターブレード・ テールブレード)、アルミスティック、USB充電ケーブル、取扱説明書質量(g)95バッテリーLiPo 7.4V 350mAh 25C充電時間約60分(※バッテリーの状態によって異なります)使用電池(フライト時)送信機用単三電池×4本(別売)ブレードフライバーレス 固定ピッチ操作方法MODE 1 / MODE 2 切替え センタースロットル方式サイズ(mm)235×80×42使用範囲(m)(電波到達範囲)およそ80~100使用可能時間(分間)(フライト)約12RoHS指令(10物質対応)対応適合年齢(歳)14以上内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44039618GB300
16,880
18,568(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【100g未満のスケールヘリ】Bo105 INCR -2.4GHz 4ch 1/48スケールR/Cヘリ-
この動画は、30が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドローン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする