曜日別特売

カメラ付き小型ドローン DE:LIGHT(ディライト) RTFセット

カメラ付き小型ドローン DE:LIGHT(ディライト) RTFセット - GFORCEカメラ付き小型ドローン DE:LIGHT(ディライト) RTFセット - GFORCEカメラ付き小型ドローン DE:LIGHT(ディライト) RTFセット - GFORCEカメラ付き小型ドローン DE:LIGHT(ディライト) RTFセット - GFORCEカメラ付き小型ドローン DE:LIGHT(ディライト) RTFセット - GFORCE
(1件のレビュー)

改正航空法対象外、機体登録不要、リモートID搭載不要、100g未満のため、どこでも手軽に飛ばせる超軽量ドローン。
5方向に対応した障害物回避センサを同梱。センサモジュールを取り付けて、障害物センサスイッチをオンにすると、前後左右、上方の5面に対して、自動で衝突を回避する障害物センサモードが機能します。
機体前方に静止画800万画素、動画200万画素での記録が可能な高解像度カメラを搭載。お手持ちのスマホに専用アプリをインストールすれば、動画・写真の撮影はもちろん、映像をリアルタイムで映し出すライブ中継が可能に。
飛行用バッテリー2個同梱。最大20分のフライトが可能。

仕様(カメラユニット)動画:MP4形式/1920×1080、静止画:JPG形式/3840×2160セット内容DE:LIGHT 本体、2.4GHz 4ch送信機、予備プロペラ × 4、飛行用Li-Poバッテリー × 2(1つは機体に内蔵)、障害物センサ、プロペラガード×4、USB充電ケーブル、プラスドライバー、カバーオープナー、プロペラホルダー、スピアスティック × 2、取扱説明書質量(g)99バッテリーLiPo 3.7V 600mAh充電時間約80分(※バッテリーの状態によって異なります)使用電池(フライト時)送信機用単四電池×3本(別売)操作方法MODE 1 / MODE 2 切替え センタースロットル方式サイズ(mm)165×190×54使用範囲(m)(電波到達範囲)最長およそ30(Wi-Fi 20)使用可能時間(分間)(フライト)約10RoHS指令(10物質対応)対応適合年齢(歳)12以上内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44039636GB340
15,880
17,468(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【航空法規制対象外99gドローン】障害物センサ搭載ドローン DE:LIGHT(ディライト)
この動画は、23が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44039636
2024-03-16
用途: 農業用ドローンの練習
農・林・水産業

djiのドローンを買いたかったのですが、懐具合と相談した結果此方を購入したのですが、思ってた以上に高性能でした。農業用ドローンの練習を部屋で出来ますし、空撮も出来るし助かりました。

7が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドローン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする