曜日別特売

小型FPVドローン LEGGERO FPV

小型FPVドローン LEGGERO FPV - GFORCE小型FPVドローン LEGGERO FPV - GFORCE小型FPVドローン LEGGERO FPV - GFORCE小型FPVドローン LEGGERO FPV - GFORCE小型FPVドローン LEGGERO FPV - GFORCE小型FPVドローン LEGGERO FPV - GFORCE

ポケットサイズの機体に4K/2Kカメラを搭載した超小型ドローン。
機体底部のボトムカメラに搭載されたビジョン(映像)センサが、映像のズレを検知して姿勢を自動制御。操作を行うまで、機体はその場でホバリングをしているので、ドローン初心者の方にもおすすめ。
お手持ちのスマホに専用アプリをインストールすれば、映像をリアルタイムで映し出すライブ中継が可能。
目幅・焦点距離の調整が可能なスマホ用VRゴーグルが付属。お手持ちのスマホをセットするだけでFPVフライトが可能です。

仕様(カメラユニット)動画:MP4形式/1920×1080、静止画:JPG形式/3840×2160セット内容LEGGERO本体、スマホ用VRゴーグル、2.4GHz 4ch送信機、予備プロペラ×4、飛行用Li-Poバッテリー、プロペラガード×4、工具、USB充電ケーブル、メタルスティック、日本語取扱説明書質量(g)60バッテリーLiPo 3.7V 450mAh充電時間約80分(※バッテリーの状態によって異なります)使用電池(フライト時)送信機用単四電池×3本(別売)操作方法MODE 1 / MODE 2 切替え センタースロットル方式サイズ(mm)102×136×36使用範囲(m)(電波到達範囲)最長およそ30(Wi-Fi 20)使用可能時間(分間)(フライト)約10RoHS指令(10物質対応)対応適合年齢(歳)12以上内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44039670GB075
13,200
14,520(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

免許不要で手軽にバーチャル空中散歩【2.4GHz FPVドローン LEGGERO FPV】
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドローン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする