曜日別特売

ポータブルDVDプレーヤー 乾電池

ポータブルDVDプレーヤー 乾電池 - グリーンハウス

便利な乾電池対応!液晶搭載ポータブルDVDプレーヤー。
液晶が180度回転して折りたためてコンパクトに視聴。地デジを録画したDVDも楽しめるCPRM(VRモード)対応
ACアダプタ、シガーソケット、乾電池の3WAY電源に対応。
車内で楽しめるヘッドレスト取り付けキット&シガーソケットアダプタ付属(12V車専用)
便利なリモコンが付属

対応メディアDVD-ROM / DVD±R / DVD±R DL / DVD±RW / CD-ROM / CD-R / CD-RW外部メモリーSDカード(~2GB) / SDHCカード(~32GB) / USBメモリー(~32GB) ※miniSDカード、microSDカード、microSDHCカードを使用する場合、別途専用アダプタが必要になります。※FATまたはFAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応スピーカー2chステレオ(1.5W×2)対応ファイルMPEG1 / MPEG2 / MP3 / JPEG内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
電源
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ディスプレイ
対応フォーマット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44039688GH-PDV9R-BK約710(ACアダプタ)入力:AC100V 50/60Hz、出力:DC5V / 2A、(シガーアダプタ)入力:DC12V-24V / 1A (※12V/24V車対応) 出力:DC5V / 2A224×175×539型ワイド液晶(ディスク)DVD-VIDEO / DVD-VR(CPRM対応) / CD-DA / データDVD /データCD
オープン
10,980
12,078(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月2日
44039679GH-PDV7R-BK約540(ACアダプタ)入力:AC100V 50/60Hz、出力:DC12V / 1A、(シガーアダプタ)入力:DC12V(※12V車対応)、出力:DC12V / 2A185×150×537型ワイド液晶(ディスク)DVD-VIDEO / DVD-VR(CPRM対応) / CD-DA / データDVD / データCD
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする