PurFree Buds OW01

PurFree Buds OW01 - HaylouPurFree Buds OW01 - HaylouPurFree Buds OW01 - HaylouPurFree Buds OW01 - HaylouPurFree Buds OW01 - HaylouPurFree Buds OW01 - HaylouPurFree Buds OW01 - HaylouPurFree Buds OW01 - Haylou

Haylou PurFree Buds OW01は、耳孔を塞がず、ごく自然な「ながら聴き体験」を提供するオープンイヤーイヤホンです。
ワイヤレスイヤホンでは搭載が難しい16.2mmの大型ドライバーを搭載。自社最新技術のサウンドデリバリーで、最高の音質を最高の状態で耳まで届けます。
オープンタイプで耳が疲れにくく、周囲の音をしっかりと把握可能。激しいワークアウトや家事などのながら作業、音楽に浸りたいリラックスタイムまで、シーンを問わずどんな場面でも活躍するパーソナルイヤホンです。

セット内容イヤホン本体(L,R)、専用充電ケース、充電用USB-Cケーブル、取扱説明書および保証書質量(g)12.6(片耳)適合チップQCC3040接続方式Bluetoothバッテリーリチウムポリマー55mA(片側)充電時間約2時間使用範囲(m)(接続可能)10m(遮蔽物のない環境下)Bluetooth(バージョン)5.2プロファイルA2DP / AVRCP / HFP / HSP待機時間(最大)75時間イヤホン形状オープンイヤー再生時間(時間)(最大)約8(充電ケース併用時 最大32)対応コーデックSBC / atpX内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44039776HL-OW01BKブラック
15,273
16,800(税込)
6日以内出荷
返品不可
44039785HL-OW01ORオレンジ
15,273
16,800(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする