「Orca」(オルカ)骨伝導イヤホン

「Orca」(オルカ)骨伝導イヤホン - Haylou「Orca」(オルカ)骨伝導イヤホン - Haylou「Orca」(オルカ)骨伝導イヤホン - Haylou「Orca」(オルカ)骨伝導イヤホン - Haylou「Orca」(オルカ)骨伝導イヤホン - Haylou「Orca」(オルカ)骨伝導イヤホン - Haylou「Orca」(オルカ)骨伝導イヤホン - Haylou「Orca」(オルカ)骨伝導イヤホン - Haylou

Hacray Orca(ハクライ オルカ)は、騒音環境下でも聴こえる大音量と轟くような重低音を実現した、ヘッド可動式骨伝導イヤホンです。
装着位置を変えられる可動式振動部「パーソナルアジャスター」を搭載。骨の音伝導率や周波数特性を変化させ、響き渡るバスサウンドやアーティストの息づかい、大迫力の音量を提供します。
<装着位置ごとのサウンド特性>
・頬骨:高音に伸びのあるバランスのとれたサウンド。安定した高い装着感。
耳珠付近:低い周波数が強調された重低音が特長。余韻を感じるエコーまで表現。
耳上:骨伝導と同時に空気振動でも音を伝達。耳内に音を反響させ、リッチな音響を実現。

セット内容Orca本体、専用充電ケーブル、イヤープラグ ×2、取扱説明書および保証書寸法(mm)111 × 45 × 135質量(g)約30周波数特性20Hz~20kHz充電時間2時間連続再生時間最大12時間(音量50%時)バッテリー容量(mAh)(内蔵)180mAh素材シリコン、チタン合金、ポリカーボネートプロトコル(Bluetooth)A2DP、AVRCP、HSP、HDPBluetooth(バージョン)5.3対応コーデックSBC内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44039828HR25139LGRライトグレー
12,273
13,500(税込)
12日以内出荷
返品不可
44039837HR25140GRグレー
12,273
13,500(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする