曜日別特売

カット時にゴミが出ない ゼロゼロチェーン

カット時にゴミが出ない ゼロゼロチェーン - ミツギロンカット時にゴミが出ない ゼロゼロチェーン - ミツギロンカット時にゴミが出ない ゼロゼロチェーン - ミツギロンカット時にゴミが出ない ゼロゼロチェーン - ミツギロンカット時にゴミが出ない ゼロゼロチェーン - ミツギロンカット時にゴミが出ない ゼロゼロチェーン - ミツギロン

0.5m間隔にメガネ型のリングがあり、カットをする際に端材が出ない環境に配慮したチェーンとなっています。
メガネ型リングにはカットラインが入っており、従来品と比べて、ニッパーなどで簡単にカットできます。
0.5m間隔の目印により、等間隔のカット、設置が簡単です。

用途進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導など。材質ポリエチレン(PE)質量(kg)3.5長さ(m)50径(mm)6内容量1巻
注意
※カットするための工具は別売です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44039986SF-82Yイエロー
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
44039995SF-82YBイエロー/ブラック
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
44040004SF-82Wホワイト
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする