粉末(ABC)消火器10型 蓄圧式3.0kg リサイクルシール付

粉末(ABC)消火器10型 蓄圧式3.0kg リサイクルシール付 - ニッタン(NITTAN)粉末(ABC)消火器10型 蓄圧式3.0kg リサイクルシール付 - ニッタン(NITTAN)粉末(ABC)消火器10型 蓄圧式3.0kg リサイクルシール付 - ニッタン(NITTAN)粉末(ABC)消火器10型 蓄圧式3.0kg リサイクルシール付 - ニッタン(NITTAN)粉末(ABC)消火器10型 蓄圧式3.0kg リサイクルシール付 - ニッタン(NITTAN)

業務用蓄圧式粉末(ABC)消火器!
強力な制炎力を誇り、A(普通)火災はもちろん、B(油)火災、C(電気)火災やプロパン火災など、あらゆる原因の初期火災をスピード消火します。

用途オフィス・店舗など、あらゆる火災の初期消火に対応します。仕様充填薬剤:粉末(ABC)3kg/(充填圧力値)N2ガス0.70~0.98MPa/リサイクルシール付/蓄圧式種別蓄圧式10型タイプストップ付種類粉末ABC使用温度範囲-30℃~+40℃エコマーク認定認定材質(ホース)PVC製検定規格消第29~1号材質(ノズル)POM製単位(消火能力)A-3・B-7・Cホース寸法(mm)約327放射時間約15秒(20℃)/3~7m(20℃)耐圧試験圧力(MPa)2ノズル径(Φmm)5.1エコマーク認定番号10127007内容量1台
注意
※消火器の設計標準使用期限は10年です。10年を経過した消火器は早目に更新してください。
※消火器の引取りは行っておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44040205NKE-10N
オープン
16,700
18,370(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする