曜日別特売

強化液(中性)消火器 PFOS対応品 リサイクルシール付

強化液(中性)消火器 PFOS対応品 リサイクルシール付 - ニッタン(NITTAN)強化液(中性)消火器 PFOS対応品 リサイクルシール付 - ニッタン(NITTAN)強化液(中性)消火器 PFOS対応品 リサイクルシール付 - ニッタン(NITTAN)強化液(中性)消火器 PFOS対応品 リサイクルシール付 - ニッタン(NITTAN)強化液(中性)消火器 PFOS対応品 リサイクルシール付 - ニッタン(NITTAN)強化液(中性)消火器 PFOS対応品 リサイクルシール付 - ニッタン(NITTAN)強化液(中性)消火器 PFOS対応品 リサイクルシール付 - ニッタン(NITTAN)強化液(中性)消火器 PFOS対応品 リサイクルシール付 - ニッタン(NITTAN)

強化液(中性)消火器!
A(普通)火災に対しては、冷却作用と強力な浸透作用によって消火します。B(油)火災に対しては、泡状になった消火薬剤が油面を迅速に覆って再燃を防止します。従来の強化液消火器では消火困難だった布団、綿くず、段ボールなどの深部火災やガソリンなどの引火性液体の火災も消火します。

用途オフィス・店舗など、あらゆる火災の初期消火に対応します。種類強化液使用温度範囲-20℃~+40℃材質(ホース)合成ゴム製材質(ノズル)ABS製タイプストップ付耐圧試験圧力(MPa)1.6ノズル径(Φmm)2.4内容量1台
注意
※消火器の設計標準使用期限は10年です。10年を経過した消火器は早目に更新してください。
※消火器の引取りは行っておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
容量
放射時間
検定規格
単位
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44040230NKNL-2S2型2型使用薬剤2.0L約32秒(20℃)/3~6m(20℃)消第23~104号(消火能力)A-1・B-1・C
オープン
24,400
26,840(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44040239NKNL-3S3型3型使用薬剤3.0L約51秒(20℃)/3~6m(20℃)消第23~149号(消火能力)A-2・B-2・C
オープン
28,700
31,570(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする