曜日別特売

ウィンジョブ CP120

ウィンジョブ CP120 - アシックスウィンジョブ CP120 - アシックスウィンジョブ CP120 - アシックスウィンジョブ CP120 - アシックスウィンジョブ CP120 - アシックス

アッパーにはスポーツカテゴリーでの実績があるPU(ポリウレタン)素材を採用。 通気性と耐久性を兼ね備えた、ワーキングシューズ「ウィンジョブ」の"新しいカタチ"。

適合取り替え式インナーソール:別売り中敷1273A007・1273A008形状ミドルカットグレー×ホワイト材質(アッパー)人工皮革(合成皮革)・合成樹脂・合成繊維足幅3E相当安全規格JSAA規格A種認定品材質(底部)ゴム材質(先芯)ガラス繊維強化樹脂製甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー内容量1足
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
440413161273A062.02022.5
オープン16,500
16,500
18,150(税込)
当日出荷
メーカー直送
440413251273A062.02023
オープン16,500
16,500
18,150(税込)
当日出荷
メーカー直送
440413341273A062.02023.5
オープン16,500
16,500
18,150(税込)
当日出荷
メーカー直送
440413501273A062.02024
オープン16,500
16,500
18,150(税込)
当日出荷
メーカー直送
440413591273A062.02024.5
オープン16,500
16,500
18,150(税込)
当日出荷
440413681273A062.02025
オープン16,500
13,980
アウトレット
15,378(税込)
当日出荷
残り4点です
440413771273A062.02025.5
オープン16,500
16,500
18,150(税込)
当日出荷
440413861273A062.02026
オープン16,500
16,500
18,150(税込)
当日出荷
440413951273A062.02026.5
オープン16,500
16,500
18,150(税込)
当日出荷
メーカー直送
440414041273A062.02027
オープン16,500
16,500
18,150(税込)
当日出荷
440414201273A062.02027.5
オープン16,500
16,500
18,150(税込)
当日出荷
440414291273A062.02028
オープン16,500
16,500
18,150(税込)
当日出荷
440414381273A062.02029
オープン16,500
16,500
18,150(税込)
当日出荷
440414471273A062.02030
オープン16,500
16,500
18,150(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする