Insta360 GO 3 収納ケース

Insta360 GO 3 収納ケース - insta360Insta360 GO 3 収納ケース - insta360

GO 3とその必需品を安全に保管することができます。
GO 3と同梱のアクセサリー、ミニ見えない自撮り棒+三脚とクイックリリースマウント用に精密に成型されています。
堅牢なハードシェルケースでアクションカムを衝撃や落下から守ります。

付属品収納ケース×1、ユーザーマニュアル×1寸法(mm)232×157×67質量(g)260商品(対象)GO 3素材エチレン酢酸ビニル・ベルベット、(インナーサポート生地)ジャージ生地・EVARoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44040354CINSBBKG
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする