Insta360 GO 3 ピボットスタンド

Insta360 GO 3 ピボットスタンド - insta360

粘着式のベースで、GO 3をどこにでも取り付けられます。 使用後は粘着性のあるベースを洗うだけで再利用できます。
GO 3カメラとアクションポッドの両方をマウント可能。磁気ラッチでしっかり固定、素早く組み立て・分解ができます。
調整可能なボールジョイントにより、アングルを自由に設定可能。
底面には1/4インチのネジ穴があり、他のアクセサリーと組み合わせて使用できます。

寸法(mm)51.8×67×52.5質量(g)65.5商品(対象)GO 3素材アルミ合金ダイカスト、シリコーンRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
ピボットスタンドは、乾燥した清潔な平面にのみ貼り付けることができます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44040440CINSBBKC
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする