曜日別特売

ミラーリングボックス2

ミラーリングボックス2 - MAXHUBミラーリングボックス2 - MAXHUBミラーリングボックス2 - MAXHUBミラーリングボックス2 - MAXHUBミラーリングボックス2 - MAXHUB

PCとディスプレイの接続をワイヤレスで簡単に。スムーズな資料投影で、会議の効率を大幅にアップします。
会議室のディスプレイとMirroring BoxⅡを接続しておけば、付属のワイヤレスドングル(WT13)をPCに挿して、
ボタンを押すだけで画面投影が完了します。ワイヤレスドングルや専用アプリ「MAXHUB Share」を使って同時に9つのデバイスの画面を投影できます。
取引先との会議や2台ディスプレイの設置されている大会議室などで便利です。

仕様最大同時投影数:9画面付属品HDMIケーブル×1、ACアダプター×1、壁掛け金具×1、ワイヤレスドングル×2、保証書(3年)寸法(mm)255×147×38質量(g)800接続方式(ネットワーク)有線接続、Wi-Fi接続対応解像度(出力)4K(a)60Hz (HDMI 2.0)、 1080p(a)60Hz (HDMI 1.4)保存温度範囲(℃)-20~60OSAndroid 9.0出力端子(映像)HDMI×1(2.0)、HDMI×1(1.4)入出力USB Type-C×1、USB3.0×1、Audio OUT×1、HDMI OUT×2、DC2.0×1、RJ45×1伝送方法(映像)ワイヤレス投影RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40周波数帯域(GHz)2.4、 5投影方式ワイヤレスドングル、AirPlay、専用アプリ内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44040449MH-MB-WB05800
オープン
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする