MAXHUB
ワイヤレスドングル
MAXHUBワイヤレス画面共有ドングル
MAXHUBのワイヤレスドングルを使用して、パソコン・タブレット・スマートフォンの画面をワイヤレスでミラーリング
仕様
最大接続距離:12m
寸法(mm)
171.3×78.7×19.4
質量(g)
75
最大解像度
デフォルト 1920 IW1080@30 Hz / 最大 3840 IW2160 @ 30 Hz
保証期間
1年間
OS
Win10/Win11/Mac OS10.12 以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44040458
OP-WD-WT13M
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください