日本マタイ
【袋のみ】 お米宅配袋
のり付宅配袋。
中身が透けない。
省スペース・低コスト
用途
手間いらず!ゴミが出ない!
厚手で丈夫!中身が見えない!安心な宅配袋
内容量
1ケース(50枚×10袋)
関連資料:
商品資料(2.05MB)
注意
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。
※お米を直接入れないで下さい。
※包装された袋をお入れ下さい。
※宅配会社、お住まいの地域によってはご使用できない可能性があります。事前にご確認下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44096379
-
290
428
90
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
地域運賃
44096388
-
320
537
115
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
14日以内出荷
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません