曜日別特売

段ボール

段ボール - HEIKO段ボール - HEIKO段ボール - HEIKO段ボール - HEIKO段ボール - HEIKO段ボール - HEIKO段ボール - HEIKO段ボール - HEIKO
(8件のレビュー)

小物の梱包や配送に便利な小型段ボール箱です。薄型のEフルートダンボールとA式(みかん箱タイプ)の組み合わせにより、通常のダンボールより1在庫スペース、2原材料、3配送コストの3つの削減に貢献しています。

形状A(みかん箱)厚さ(mm)1.5内容量1ケース(20枚)
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
宅配サイズ
3辺合計(cm)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
底面サイズ
フルート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44045139B6用-110 スリム60サイズ46.7203×148×116200×145×110B6E
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
44045157A5用-80 スリム60サイズ49.2243×163×86240×160×80A5E
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
44045166A5用-130 スリム60サイズ54.2243×163×136240×160×130A5E
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
44045175A5用-180 スリム60サイズ59.2243×163×186240×160×180A5E
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
44045200B5用-110 スリム60サイズ57.7273×188×116270×185×110B5E
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
44045218B5用-200 スリム80サイズ66.7273×188×206270×185×200B5E
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
44045236A4用-100 スリム80サイズ64.2313×223×106310×220×100A4E
オープン
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月26日
44045245A4用-150 スリム80サイズ69.2313×223×156310×220×150A4E
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
44045270A4用-230 スリム80サイズ77.2313×223×236310×220×230A4E
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
44045288B4用-120 スリム80サイズ77.2378×268×126375×265×120B4E
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
44045306B5用-110 スリム60サイズ57.7273×188×116270×185×110B5E
オープン
2,088
2,297(税込)
3日以内出荷
返品不可
44045315A4用-230 スリム80サイズ77.2313×223×236310×220×230A4E
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
44045324B4用-120 スリム80サイズ77.2378×268×126375×265×120B4E
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
44045148B6用-150 スリム-60203×148×156200×145×150B6E
オープン
取扱い終了
44045184B5用-75 スリム-60273×188×81270×185×75B5E
オープン
取扱い終了
返品不可
44045209B5用-150 スリム-80273×188×156270×185×150B5E
オープン
取扱い終了
返品不可
44045227B5用-300 スリム80サイズ76.7273×188×306270×185×300B5E
オープン
取扱い終了
返品不可
44045254A4用-190 スリム-80313×223×196310×220×190A4E
オープン
取扱い終了
返品不可
44045279A4用-300 スリム-100313×223×306310×220×300A4E
オープン
取扱い終了
返品不可
44045297A5用-150 スリム-60243×163×156240×160×150A5E
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
ダンボールを買うならモノタロウ。3辺指定・名入れ・個別相談 幅広く対応 ご希望のダンボールがきっと見つかります! 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-16
用途: オンラインストア発送時の梱包
製造業

しっかり厚めのボール紙というような素材感ですが、軽いものを入れるには強度も充分です。外側も内側も綺麗な白無地、箱を開けた時の印象も明るく、リピートして使っています。白無地タイプも、もう少しサイズにバリエーションがあると嬉しいです。

2025-06-04
用途: 製品の出荷梱包
株式会社佐々木設計製造業

小さくて細かい商品を送るのには最適でした。また、リピートします。

2025-05-16
用途: サンプルを送付する際の梱包
その他業種

サイズ感が程よく使いやすいです。他のサイズもあるのでいろいろな用途に使えます。

2025-04-30
用途: 仕事用
医療・福祉・介護関連業

在庫が無くなると定期的に購入しています。
いくつかのサイズを在庫し、小さなものにはこのサイズがちょうど良いです。

対象商品 : 44045157
2024-02-29
用途: 商品の梱包
製造業

商品の発送の際の梱包に使用しています。
価格が安いにも関わらず安っぽさはなく、割と高額の商品を扱っているので助かっています。
サイズも色々取り揃えられているのも助かります。
商品サイズに合わせて梱包しています。
商品サイズや数量によって梱包材が違うと我が社としての統一感を演出できませんが、サイズが揃うことで梱包材から得られる弊社への印象も統一できるのもサイズ違いが揃うことの良さだと思います。
なんの不満もないため今後も使用を継続する考えでいます。

対象商品 : 44045297
2024-02-13
用途: 商品の梱包
デザインルーム Go toサービス業

中に入れる商品のイメージ上、白い箱を使用しています。
従来使用していたサイズのままスリムになったことで、在庫のスペースが小さくなり、ありがたいです。
大きなサイズの箱にも、白があって欲しい。

対象商品 : 44045236
2024-02-22
用途: 配送
卸売・小売業

63cmで80サイズ対応の表記は紛らわしいと思います。79cmで80cmサイズ対応の方が買う側が間違いにくいのでは?

対象商品 : 44045166
2024-05-31
用途: 発送業務
医療・福祉・介護関連業

商品を梱包するのに、このくらいのサイズのダンボールを探していました。ピッタリのサイズで満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする