HEIKO
手提げ紙袋 25チャームバッグ 平手
上品で穏やかな柄が魅力的な和風柄の手提げ袋です。未使用時には紐が飛び出ていないため、在庫スペースに優しい平紐タイプです。
色
鮫小紋
手紐
平紐白
内容量
1パック(50枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
マチ(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44045647
S2
220
255
130
晒クラフト紙80g
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44045656
E判
260
260
160
晒クラフト紙100g
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください