HEIKO
紙製タックホルダー
台紙のはくり紙をはがして貼るだけで持ち手になる便利なパーツです。紙製なので環境にやさしい商品です。
材質
持ち手部分の紙質:紙紐用原紙/台紙部分の紙質:クラフト紙
内容量
1パック(50枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
耐荷重(kg)
寸法(縦×横)(mm)
ひも長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44045997
大
白
約10(2枚1組、使用時)
台紙:50×190
約380
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44046006
大
クラフト
約10(2枚1組、使用時)
台紙:50×190
約380
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44046015
ミニ
白
約0.5(2枚1組、使用時)
台紙:20×75
約250
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
44046024
ミニ
クラフト
約0.5(2枚1組、使用時)
台紙:20×75
約250
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください