紙製保冷角底袋

紙製保冷角底袋 - HEIKO紙製保冷角底袋 - HEIKO紙製保冷角底袋 - HEIKO紙製保冷角底袋 - HEIKO紙製保冷角底袋 - HEIKO紙製保冷角底袋 - HEIKO紙製保冷角底袋 - HEIKO紙製保冷角底袋 - HEIKO
(2件のレビュー)

冷蔵商品のテイクアウトに!内側アルミフィルム加工し紙袋に保冷機能をプラス。

内容量1パック(25枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法(幅W×高さH)(mm)
マチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44046164S晒クラフト紙70g/VM-PET#12130×24080
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
44046180M晒クラフト紙100g/VM-PET#12220×295120
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-26
用途: 持ち帰り時に使用
飲食業

冷凍商品を持ち帰りの際に使用。
袋にスタンプを押すので、外側は普通の紙、内側はアルミになっているので
重宝しています。

2025-07-07
用途: 冷凍のスィーツの持ち帰り用です
株式会社森山サービス業

しっかりした紙袋で安心して冷凍スィーツをいれることができます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする