HEIKO
窓付き角底袋
シンプルな窓付袋です。ハンコやシール等でのアレンジが映えます。窓越しに中身が見えます。内側は全面にラミネートされており、マチがしっかりしています。お菓子や小さめギフトにお勧めです。
寸法(幅W×高さH)(mm)
120×175
窓寸法(幅×高さ)(mm)
90×61
マチ(mm)
65
内容量
1パック(50枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44046234
S1F 内側ラミネート
晒クラフト紙50g+PPラミネート
白無地
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
44046250
S1F 内側ラミネート
未晒クラフト紙50g+PPラミネート
オレンジ
オープン
取扱い終了
返品不可
44046259
S1F 内側ラミネート
未晒クラフト紙50g+PPラミネート
ブラウン
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください