曜日別特売

宅配袋

宅配袋 - HEIKO宅配袋 - HEIKO宅配袋 - HEIKO宅配袋 - HEIKO宅配袋 - HEIKO宅配袋 - HEIKO宅配袋 - HEIKO宅配袋 - HEIKO
(2件のレビュー)

ベロと封かんシールを省いた安価な宅配袋です。

材質未晒クラフト紙120g未晒無地内容量1パック(25枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
サイズ
高さ(mm)
適合サイズ
マチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44046365ベロ無し S260S340A480
オープン
789
868(税込)
当日出荷
44046374ベロ無し L320L410B4115
オープン
979
1,077(税込)
3日以内出荷
返品不可
44046390ベロ無し LL320LL490B4115
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
44046399ベロ無し 3L3803L560厚みのある衣類や靴箱にも対応できるマチ広タイプ150
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44046374
2024-03-28
用途: 宅配便荷物の梱包
卸売・小売業

正直ずっと、あのベロの部分が邪魔でした。梱包するものによっては、あの部分を切っていました。
私にとってはとても理想的な袋でした。
袋自体の紙も厚さもありしっかりした作りなので、きっと荷物を守ってくれるでしょう。
とても使い勝手のいい大きさです。

1が参考にしています
対象商品 : 44046365
2024-03-28
用途: 商品の梱包
卸売・小売業

正直ずっと、あの糊の部分が邪魔でした。梱包するものによっては、あの部分を切っていました。
私にとってはとても理想的な袋でした。
袋自体の紙も厚さもありしっかりした作りなので、きっと荷物を守ってくれるでしょう。
とても使い勝手のいい大きさです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装紙・防錆紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする