HEIKO
Dカップホルダー
材質を段ボールからカード紙に変更することで価格を下げ、お買い求め頂きやすくなりました。
口径70mm。4個用。
中央のミシン目をカットして2個用としても使用できます。
用途
みそ汁やスープカップ、デザートカップなどのテイクアウト用に便利。
材質
カード紙310g
寸法(mm)
190×170×高35
色
ホワイト
穴径(Φmm)
約70
内容量
1パック(50枚)
注意
※カップにより、適合しない場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44046469
4ケ用
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください