食品箱 ネオクラフト 窓付BOX

食品箱 ネオクラフト 窓付BOX - HEIKO食品箱 ネオクラフト 窓付BOX - HEIKO食品箱 ネオクラフト 窓付BOX - HEIKO食品箱 ネオクラフト 窓付BOX - HEIKO食品箱 ネオクラフト 窓付BOX - HEIKO食品箱 ネオクラフト 窓付BOX - HEIKO

中身が見えて美味しさがわかる窓付き食品箱です。組立式の商品です。
電子レンジ使用可、オーブン使用不可

用途ランチやサンドイッチ、フルーツなどを入れるのにおすすめです。材質未晒クラフト紙(内側に耐水耐油機能紙を使用)/防曇フィルム内容量1パック(20枚)
注意
※食品の長期保存には適しません。
※オーブン使用不可
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(縦×横×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44046749MM120×170×55
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
44046740SS105×145×45
オープン
取扱い終了
代替品有
44046758LL140×200×65
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44046740S69440221004248309S 食品箱 NF(ノンフッ素) ネオクラフト 窓付BOX HEIKO 69440221食品箱 NF(ノンフッ素) ネオクラフト 窓付BOXHEIKO1パック(20枚)
1,698
税込1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44046758L69440239004248311L 食品箱 NF(ノンフッ素) ネオクラフト 窓付BOX HEIKO 69440239食品箱 NF(ノンフッ素) ネオクラフト 窓付BOXHEIKO1パック(20枚)
2,098
税込2,308
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする