HEIKO
晒フードカップ中型
清潔感のある白いペーパーカップです。アウトドアやレジャー、ホームパーティー等にもお薦めです。別売りで透明蓋があります。
用途
スープやお惣菜など、幅広いメニューのテイクアウト用として。
材質
晒クラフト紙+PPコーティング
商品タイプ
本体
仕様
電子レンジOK、オーブン使用不可
内容量
1パック(25個)
注意
※食品の長期保存には適しません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
口径(Φmm)
高さ(mm)
底径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44047449
480ml 115口径
約480
115
75
88
¥
900
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
44047458
630ml 142口径
約630
142
65
120
¥
1,100
¥
729
¥
802
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44047467
850ml 142口径
約850
142
85
113
¥
1,200
取扱い終了
返品不可
44047476
1000ml 142口径
約1000
142
102
105
¥
1,250
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください