HEIKO
未晒フードカップ中型
ナチュラル感のあるおしゃれなクラフトのペーパーカップです。アウトドアやレジャー、ホームパーティー等にもお薦めです。別売で未晒フードカップがあります。
用途
スープやお惣菜など、幅広いメニューのテイクアウト用として。
材質
未晒クラフト紙+PEコーティング
商品タイプ
本体
内容量
1パック(25個)
注意
※食品の長期保存には適しません。
※電子レンジ・オーブン使用不可
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
高さ(mm)
口径(Φmm)
底径(Φmm)
適合フタ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44047485
480ml 115口径
480
75
115
88
未晒フードカップ平蓋115口径用
¥
900
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
44047494
630ml 142口径
630
65
142
120
未晒フードカップ平蓋142口径用
¥
1,100
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
44047510
850ml 142口径
850
85
142
113
未晒フードカップ平蓋142口径用
¥
1,200
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44047519
1000ml 142口径
1000
102
142
105
未晒フードカップ平蓋142口径用
¥
1,250
¥
839
¥
923
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください