HEIKO
晒フードカップ浅型
清潔感のある白いペーパーカップです。アウトドアやホームパーティー等にもおすすめです。別売で透明蓋があります。食品衛生法規格基準適合商品です。
用途
サラダやお惣菜などなどのテイクアウト用として。
材質
晒クラフト紙+PPコーティング
内容量
1パック(25個)
注意
※食品の長期保存には適しません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
高さ(mm)
口径(Φmm)
底径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44047546
500ml 150口径
500
45
150
128
¥
900
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44047555
750ml 150口径
750
60
150
128
¥
1,000
¥
659
¥
725
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44047564
1000ml 150口径
1000
75
150
128
¥
1,100
¥
719
¥
791
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44047580
1100ml 165口径
1100
65
165
144
¥
1,200
¥
789
¥
868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44047589
1300ml 185口径
1300
70
185
160
¥
1,500
¥
969
¥
1,066
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください