曜日別特売

緩衝材 ペーパークッション

緩衝材 ペーパークッション - シモジマ緩衝材 ペーパークッション - シモジマ緩衝材 ペーパークッション - シモジマ緩衝材 ペーパークッション - シモジマ緩衝材 ペーパークッション - シモジマ緩衝材 ペーパークッション - シモジマ緩衝材 ペーパークッション - シモジマ緩衝材 ペーパークッション - シモジマ
(1件のレビュー)

筒状クラフト紙を使用した緩衝材です。クラフト紙を使用しており環境にやさしく省資源、廃棄も容易です。
あらかじめ切れ目が入っておりますので、横に広げて対象物に被せるだけです。
網目から中のラベルなどを視認できるため、対象品の確認・製品誤出荷の防止などに役立ちます。
使用前の製品は厚さ約0.3mmと非常に薄く、置き場の省スペース化が図れます。

材質クラフト紙内容量1袋(100枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×長さL)(mm)
主な用途
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4404777480×16080×1604合びん(720mL)、ワイン、ポン酢、麺つゆ、お酢などに。
オープン
749
824(税込)
当日出荷
4404779080×20080×2004合びん(720mL)、ワイン、ポン酢、麺つゆ、お酢などに。
オープン
929
1,022(税込)
当日出荷
4404779980×24080×2404合びん(720mL)、ワイン、ポン酢、麺つゆ、お酢などに。
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
44047808100×280100×280日本酒、焼酎、一升びん、その他同じ外径のものなどに。
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-29
用途: 商品のラッピング
卸売・小売業

エコでたいへん気に入っています
お客様からの評判もよく、今後も利用させていただきます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする