曜日別特売

紙コップ バガス二重カップ

紙コップ バガス二重カップ - シモジマ紙コップ バガス二重カップ - シモジマ紙コップ バガス二重カップ - シモジマ

バガスとはサトウキビを搾った後の不要部分を原料としており、非木材紙ですので森林伐採をすることない究極のエコロジー素材です。
更に紙カップは通常漏れなくする為に、石油由来のコーティングを内側にしますが、そのコーティングをでんぷん由来の植物性コートにすることにより、カップの生分解性を実現しました。

材質バガス入数25個内容量1パック(25個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
高さ(mm)
口径(Φmm)
容量(オンス)
底径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
440484388オンス 80mm口径約2409580855
オープン
589
648(税込)
当日出荷
4404844710オンス 90mm口径約30086901060
オープン
669
736(税込)
3日以内出荷
返品不可
4404845612オンス 90mm口径約360113901260
オープン
669
736(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする